WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol 1,022A sorkap tok GT76068 - 1064630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 240-240 V
Névleges feszültség DC - 339-339 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 1.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 288 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 407 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248829941
Sonepar cikkszám
GT76068
Gyártói cikkszám
1064630000
Gyártói típuskód
VSSC6 MOV 240VAC/DC
Névleges feszültség AC:
240-240 V
Névleges feszültség DC:
339-339 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
288 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
407 V
Névleges áram:
12 A
Védelmi szint ér/föld:
1022 V
Védelmi szint ér/jelalap:
1022 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen