WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol 1,25A sorkap tok G45789 - 8449090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230-230 V
Névleges feszültség DC - 230-230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190129866
Sonepar cikkszám
G45789
Gyártói cikkszám
8449090000
Gyártói típuskód
MCZ OVP SL 230VUC 1,25A
Névleges feszültség AC:
230-230 V
Névleges feszültség DC:
230-230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
230 V
Névleges áram:
1.25 A
Védelmi szint ér/ér:
1420 V
Védelmi szint ér/föld:
710 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem