WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol /dugalj mögé/ IP20 GT76334 - 1351680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118158472
Sonepar cikkszám
GT76334
Gyártói cikkszám
1351680000
Gyártói típuskód
VPU III SO LD
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
1.5 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20