WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230V GT63292 - 1171260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 24 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Névleges áram - 1.5 A
Védelmi szint ér/ér - 420 V
Védelmi szint ér/föld - 480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190182625
Sonepar cikkszám
GT63292
Gyártói cikkszám
1171260000
Gyártói típuskód
EGU4 EG3 230VUC 1.5A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
24 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Névleges áram:
1.5 A
Védelmi szint ér/ér:
420 V
Védelmi szint ér/föld:
480 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 ZDLD 2.5-2N PE