WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 230VAC 1pol TS35 sork tok GT15180 - 9401780000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Építőelem típusa - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190294878
Sonepar cikkszám
GT15180
Gyártói cikkszám
9401780000
Gyártói típuskód
DK 4/35 U S20 K275
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Építőelem típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Mélység:
50 mm
Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; %Túlfesz levezető D fok 230VAC 1pol TS35 sork tok