Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24V 1pol 0,5A sorkap tok GT30712 - 8448940000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok   24V 1pol 0,5A sorkap tok GT30712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 28 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248022816

Sonepar cikkszám

GT30712

Gyártói cikkszám

8448940000

Gyártói típuskód

MCZ OVP SL 24VDC 0,5A

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

28 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

28 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

80 V

Védelmi szint ér/föld:

40 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 24V 1pol 0,5A sorkap tok