WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24V 1pol 1,25A sorkap tok GT10396 - 8448970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 28 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 28 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248052998
Sonepar cikkszám
GT10396
Gyártói cikkszám
8448970000
Gyártói típuskód
MCZ OVP SL 24VUC 1,25A
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
28 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
28 V
Névleges áram:
1.25 A
Védelmi szint ér/ér:
80 V
Védelmi szint ér/föld:
40 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 24V 1pol 1,25A sorkap tok