WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24V 4pol varisztorral GT29173 - 8449140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.125 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190124830
Sonepar cikkszám
GT29173
Gyártói cikkszám
8449140000
Gyártói típuskód
MCZ OVP VARISTOR S10K30
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.125 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
13 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 24V 4pol varisztorral