WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24VAC 1pol 0,5A sorkap to G44930 - 8472880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 28-28 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 38 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 38 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248049639
Sonepar cikkszám
G44930
Gyártói cikkszám
8472880000
Gyártói típuskód
MCZ OVP CL 24VAC 0,5A
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
28-28 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
38 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
38 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 24VAC 1pol 0,5A sorkap to