WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 24VAC 1pol 0,5A sorkap to GT60208 - 8449130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 72 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 72 V
Névleges áram - 16 A
Védelmi szint ér/ér - 700 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190126476
Sonepar cikkszám
GT60208
Gyártói cikkszám
8449130000
Gyártói típuskód
MCZ OVP GASABLEITER 90V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
72 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
72 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint ér/ér:
700 V
Védelmi szint ér/föld:
700 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirattábla vezérlőberendezésekhez