WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok 5VDC 1pol 0,3A sorkap to GT92583 - 8948620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 5-5 V
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 7 V
Névleges áram - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248738878
Sonepar cikkszám
GT92583
Gyártói cikkszám
8948620000
Gyártói típuskód
MCZ OVP HF 5V 0,3A
Névleges feszültség AC:
5-5 V
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
7 V
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
15 V
Védelmi szint ér/föld:
30 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető D fok 5VDC 1pol 0,3A sorkap to