WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok RJ45 5-7VDC GT76330 - 1348590000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 48-48 V
Névleges feszültség DC - 60-60 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 48 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 50 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118153002
Sonepar cikkszám
GT76330
Gyártói cikkszám
1348590000
Gyártói típuskód
VDATA CAT6
Névleges feszültség AC:
48-48 V
Névleges feszültség DC:
60-60 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
48 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
50 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
0 V
Védelmi szint ér/föld:
0 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
0 V
Frekvencia:
250-250 MHz
Határfrekvencia:
250 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
RJ45
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem