WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető D fok VPU III R 230V/6kV IP20 GT80521 - 1351630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 120 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158519
Sonepar cikkszám
GT80521
Gyártói cikkszám
1351630000
Gyártói típuskód
VPU III R 120V/6KV AC/DC
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
120 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
150 V
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
212 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
150 V
Max. PV-feszültség:
212 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20