Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető Dfok 24V AC/DC 1pol 0,5A sorkap IP20 SN148709 - 8704240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető Dfok 24V AC/DC 1pol 0,5A sorkap IP20 SN148709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 28 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 90 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248524341

Sonepar cikkszám

SN148709

Gyártói cikkszám

8704240000

Gyártói típuskód

MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

28 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

90 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

65 V

Védelmi szint ér/föld:

65 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Beépítési szélesség:

6 mm

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető Dfok 24V AC/DC 1pol 0,5A sorkap IP20