WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető Dfok 24VAC 1pol 0,5A sorkap GT55702 - 8448960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 27 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 27 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248068104
Sonepar cikkszám
GT55702
Gyártói cikkszám
8448960000
Gyártói típuskód
MCZ OVP CL 24VUC 1,25A
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
27 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
27 V
Névleges áram:
1.25 A
Védelmi szint ér/ér:
80 V
Védelmi szint ér/föld:
40 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Optocsatoló 5VDC/48VDC 0,1A