Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető kétfokozatú 24VAC GT82447 - 1064230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető kétfokozatú 24VAC GT82447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 34-34 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248829590

Sonepar cikkszám

GT82447

Gyártói cikkszám

1064230000

Gyártói típuskód

VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

34-34 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

30 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

42 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

90 V

Védelmi szint ér/föld:

900 V

Védelmi szint ér/jelalap:

900 V

Frekvencia:

270-270 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető kétfokozatú 24VAC