Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető véglap DK 5 U -hoz G41079 - 8268870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető véglap DK 5 U -hoz G41079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190403676

Sonepar cikkszám

G41079

Gyártói cikkszám

8268870000

Gyártói típuskód

AP DK5 PA BE

Szín:

bézs

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Túlfesz levezető véglap DK 5 U -hoz