WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VPU I 2+0 R PV 1000V DC IP20 SN005695 - 1351430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma DC - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20) - 40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158663
Sonepar cikkszám
SN005695
Gyártói cikkszám
1351430000
Gyártói típuskód
VPU I 2+0 PV 1000V DC
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma DC:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20