Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VPU II 3 R PV 1000V DC IP20 SN068775 - 1351290000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VPU II 3 R PV 1000V DC IP20 SN068775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118158779

Sonepar cikkszám

SN068775

Gyártói cikkszám

1351290000

Gyártói típuskód

VPU II 3 R PV 1000V DC

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1000 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Névleges feszültség DC:

1000 V

Max. PV-feszültség:

1000 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető VPU II 3 R PV 1000V DC