WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VSSC4 CL 24VAC/DC 0,5A EX SN015334 - 1063810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248829255
Sonepar cikkszám
SN015334
Gyártói cikkszám
1063810000
Gyártói típuskód
VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
42 V
Névleges áram:
0.3 A
Frekvencia:
3.4-3.4 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető VSSC4 CL 24VAC/DC 0,5A EX