Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VSSC4 MOV 24VAC/DC SN007305 - 1063960000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz levezető VSSC4 MOV 24VAC/DC SN007305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 34-34 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248829385

Sonepar cikkszám

SN007305

Gyártói cikkszám

1063960000

Gyártói típuskód

VSSC4 MOV 24VAC/DC

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

34-34 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

0.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

30 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

42 V

Névleges áram:

20 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető VSSC4 MOV 24VAC/DC