WEIDMÜLLER - Túlfesz levezetőVPU II 2 PV 1000V DC IP20 GT78242 - 1351220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20) - 12.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118158830
Sonepar cikkszám
GT78242
Gyártói cikkszám
1351220000
Gyártói típuskód
VPU II 2 PV 1000V DC
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. levezető lökésáram (8/20):
12.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
2.8 kV
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védelmi szint L-N:
5.6 kV
Védettségi szint N-PE:
2.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20