Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfesz leveztő VSSC6 RS485 PA EX 12 V, 300 mA IP20 SN120726 - 1065020000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfesz leveztő VSSC6 RS485 PA EX 12 V, 300 mA IP20 SN120726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 35 V

  • Névleges áram - 0.3 A

  • Védelmi szint ér/föld - 94 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248830251

Sonepar cikkszám

SN120726

Gyártói cikkszám

1065020000

Gyártói típuskód

VSSC6 RS485 PA EX

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

35 V

Névleges áram:

0.3 A

Védelmi szint ér/föld:

94 V

Védelmi szint ér/jelalap:

94 V

Frekvencia:

113.6-113.6 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Beépítési szélesség:

12.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz leveztő VSSC6 RS485 PA EX 12 V, 300 mA IP20