WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető aljzat SN089886 - 8924220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 15 V
Névleges áram - 0.3 A
Védelmi szint ér/föld - 20 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248695867
Sonepar cikkszám
SN089886
Gyártói cikkszám
8924220000
Gyártói típuskód
VSPC 4SL 12VDC
Névleges feszültség DC:
12-12 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
15 V
Névleges áram:
0.3 A
Védelmi szint ér/föld:
20 V
Védelmi szint ér/jelalap:
20 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
450 V
Frekvencia:
2.5-2.5 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen