WEIDMÜLLER - Túlfeszültség levezető aljzat SN109406 - 8951560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 28 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 40 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109406
Gyártói cikkszám
8951560000
Gyártói típuskód
VSPC 1CL 24VAC R
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
28 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
40 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
60 V
Védelmi szint ér/föld:
450 V
Védelmi szint ér/jelalap:
450 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
650 V
Frekvencia:
2.6-2.6 MHz
Határfrekvencia:
2.6 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Robbanásbiztos kivitel:
Igen