WEIDMÜLLER - Túlfeszültség levezető aljzat SN109407 - 8951730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 0
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - információs technika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109407
Gyártói cikkszám
8951730000
Gyártói típuskód
VSPC BASE 1CL R
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
0
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
információs technika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Túlfeszültség levezető aljzat