Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B+C fok 3+1p 275V/25kA dug+alj TS35 távjelzés IP20 SN143362 - 2726760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B+C fok 3+1p 275V/25kA dug+alj TS35 távjelzés IP20 SN143362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118802528

Sonepar cikkszám

SN143362

Gyártói cikkszám

2726760000

Gyártói típuskód

VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

240 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

17 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető B+C fok 3+1p 275V/25kA dug+alj TS35 távjelzés IP20