Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B+C fok 3p 280V/25kA dug+alj TS35 IP20 SN138296 - 2062940000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető B+C fok 3p 280V/25kA dug+alj TS35 IP20 SN138296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118414509

Sonepar cikkszám

SN138296

Gyártói cikkszám

2062940000

Gyártói típuskód

VPU I 3 280V/25KA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

6 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető B+C fok 3p 280V/25kA dug+alj TS35 IP20