WEIDMÜLLER - Túlfeszültség levezető betét, B + C 280V/25kA IP20 SN131036 - 2067650000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118416220
Sonepar cikkszám
SN131036
Gyártói cikkszám
2067650000
Gyártói típuskód
VPU I 0 280V/25KA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20