WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Tartozékok, Pótlevezető IP20 SN120434 - 1352730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118157642
Sonepar cikkszám
SN120434
Gyártói cikkszám
1352730000
Gyártói típuskód
VPU II 0 LCF 280V/40KA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.8 kV
Védelmi szint L-N:
1.8 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20