WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU AC II 0 300/50 IP20 SN120724 - 2591010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118599923
Sonepar cikkszám
SN120724
Gyártói cikkszám
2591010000
Gyártói típuskód
VPU AC II 0 300/50
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
300 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20