Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU AC II US 3+1 240/50 IP20 SN129498 - 2736360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU AC II US 3+1 240/50 IP20 SN129498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118825794

Sonepar cikkszám

SN129498

Gyártói cikkszám

2736360000

Gyártói típuskód

VPU AC II US 3+1 240/50

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

240 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

300 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Méret:

egyéb

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Hálózati forma egyéb:

Igen

Beépített rövidzár elleni védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-levezető VPU AC II US 3+1 240/50 IP20