WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU PV I+II 3 R 1000 IP20 SN085427 - 2530620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118540833
Sonepar cikkszám
SN085427
Gyártói cikkszám
2530620000
Gyártói típuskód
VPU PV I+II 3 R 1000
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1100 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
3.8 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védelmi szint L-N:
3.8 kV
Védettségi szint N-PE:
3.8 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20