WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VPU PV I+II 3p 1000 E T1+T2 napelemes (szolár) rendszerekhez IP20 SN112819 - 2530520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Hálózati forma DC - Igen
Névleges feszültség AC - 0 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112819
Gyártói cikkszám
2530520000
Gyártói típuskód
VPU PV I+II 3 1000 E
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Hálózati forma DC:
Igen
Névleges feszültség AC:
0 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1100 V
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Védelmi szint:
3.8 kV
Névleges feszültség DC:
1100 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20