WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-levezető VSSC4 TAZ 24VAC/DC IP20 SN152642 - 1064080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.1 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 42 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248829491
Sonepar cikkszám
SN152642
Gyártói cikkszám
1064080000
Gyártói típuskód
VSSC4 TAZ 24VAC/DC
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
34-34 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.1 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
42 V
Névleges áram:
20 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Beépítési szélesség:
6.2 mm
Védettség (IP):
IP20