Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez 12V, 250mA SN113964 - 8953620000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez  12V, 250mA SN113964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 12-12 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 14 V

  • Névleges áram - 0.25 A

  • Védelmi szint ér/föld - 20 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113964

Gyártói cikkszám

8953620000

Gyártói típuskód

VSPC 2SL 12VDC EX

Névleges feszültség DC:

12-12 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

14 V

Névleges áram:

0.25 A

Védelmi szint ér/föld:

20 V

Védelmi szint ér/jelalap:

20 V

Védelmi szint jelalap/védőalap:

450 V

Frekvencia:

1.2-1.2 MHz

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez 12V, 250mA