WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, 13 A IP20 SN119143 - 8449150000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.112 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 24 V
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190128227
Sonepar cikkszám
SN119143
Gyártói cikkszám
8449150000
Gyártói típuskód
MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.112 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
30 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
24 V
Névleges áram:
13 A
Védelmi szint ér/ér:
65 V
Védelmi szint ér/föld:
65 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
kapocs
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Beépítési szélesség:
6 mm
Védettség (IP):
IP20