MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, RJ45-csatlakozó SN107334 - 8805550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, RJ45-csatlakozó SN107334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 34-34 V

  • Névleges feszültség DC - 48-48 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 48 V

  • Névleges áram - 0.2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107334

Gyártói cikkszám

8805550000

Gyártói típuskód

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Névleges feszültség AC:

34-34 V

Névleges feszültség DC:

48-48 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

48 V

Névleges áram:

0.2 A

Védelmi szint ér/ér:

130 V

Védelmi szint ér/föld:

600 V

Védelmi szint ér/jelalap:

600 V

Szerelési mód:

konnektor/kábeladapter

1. csatlakozó:

RJ45

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, RJ45-csatlakozó