Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Tűsaru 0,5-1 mm2 szigetelt réz ónozott GT08848 - 9200460000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Tűsaru    0,5-1  mm2  szigetelt réz ónozott GT08848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - poliamid (PA)

  • Körvezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410309

Sonepar cikkszám

GT08848

Gyártói cikkszám

9200460000

Gyártói típuskód

LIP 1,5R12 V

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

poliamid (PA)

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Tűsaru 0,5-1 mm2 szigetelt réz ónozott