WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 16-95m2 kék SN074976 - 2502660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118516487
Sonepar cikkszám
SN074976
Gyártói cikkszám
2502660000
Gyártói típuskód
WPD 131 1X95/1X95 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
28 mm
Magasság:
93 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
57 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-95 mm2
Névleges áram In:
155 A