WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 16-95m2 szürke SN074974 - 2503090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118516920
Sonepar cikkszám
SN074974
Gyártói cikkszám
2503090000
Gyártói típuskód
WPD 131 1X95/1X95 GY
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
28 mm
Magasság:
93 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
57 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-95 mm2
Névleges áram In:
155 A