WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-185m2 z/s SN074986 - 2502770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 2
Névleges feszültség - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118516593
Sonepar cikkszám
SN074986
Gyártói cikkszám
2502770000
Gyártói típuskód
WPD 132 1X185/1X185 GN
Szín:
zöld
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
37.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
105 mm
Névleges áram In:
250 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-185m2 z/s