WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-300m2 szürke SN074991 - 2502850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Névleges feszültség - 1000 V
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118516678
Sonepar cikkszám
SN074991
Gyártói cikkszám
2502850000
Gyártói típuskód
WPD 133 1X300/1X300 GY
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
45 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Mélység:
118 mm
Névleges áram In:
520 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 1P Al/Cu 35-300m2 szürke