WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 16-95m2 z/s SN074983 - 2502720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - zöld
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118516548
Sonepar cikkszám
SN074983
Gyártói cikkszám
2502720000
Gyártói típuskód
WPD 231 2X95/2X95 GN
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
zöld
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
47 mm
Magasság:
93 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
57 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-95 mm2
Névleges áram In:
155 A