Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 2,5-50m2 kék SN074972 - 2502590000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 2,5-50m2 kék SN074972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118516418

Sonepar cikkszám

SN074972

Gyártói cikkszám

2502590000

Gyártói típuskód

WPD 230 2X50/2X50 BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

35.6 mm

Magasság:

70 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

45 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-50 mm2

Névleges áram In:

120 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 2,5-50m2 kék