WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 35-300m2 z/s SN074997 - 2502920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 4
Névleges feszültség - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118516746
Sonepar cikkszám
SN074997
Gyártói cikkszám
2502920000
Gyártói típuskód
WPD 233 2X300/2X300 GN
Szín:
zöld
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
82.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
118 mm
Névleges áram In:
340 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 35-300m2 z/s