WEIDMÜLLER - Univerzális kábelösszekötő 3P Al/Cu 2,5-50m2 szürke SN102564 - 2502620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 6
Névleges feszültség - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102564
Gyártói cikkszám
2502620000
Gyártói típuskód
WPD 330 3X50/3X50 3XGY
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
6
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
56.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Mélység:
70 mm
Névleges áram In:
120 A
Univerzális kábelösszekötő 3P Al/Cu 2,5-50m2 szürke