WEIDMÜLLER - Üres tartály fekete 120 x 220 x 90 mm IP66 SN102838 - 1306070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 220 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 90 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102838
Gyártói cikkszám
1306070000
Gyártói típuskód
KLIPPON POK 122209 EX
Szélesség:
220 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
kezeletlen
Üres tartály fekete 120 x 220 x 90 mm IP66