Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Vágó-csupaszító univ szerszám foglalat G52990 - 9013970000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Vágó-csupaszító univ szerszám foglalat G52990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Présforma - egyéb

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Hosszúság - 160 mm

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen

  • Leszállított betétek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190887957

Sonepar cikkszám

G52990

Gyártói cikkszám

9013970000

Gyártói típuskód

PUNCH DOWN TOOL PDT

Présforma:

egyéb

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Hosszúság:

160 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Speciális szerszám kommunikációs technikához ; Vágó-csupaszító univ szerszám foglalat