Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - vDo 10A gyors bizt betét G46049 - 0208500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - vDo  10A gyors bizt betét G46049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NDz

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Színkód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190067120

Sonepar cikkszám

G46049

Gyártói cikkszám

0208500000

Gyártói típuskód

E 16/10A RT TNDZ

Méret:

NDz

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDo 10A gyors bizt betét